メイン画像

NO06X1/8 ニップル NO06 1/8 栗田製作所 72143666 NO06X1/8 ニップル NO06 1/8 栗田製作所 72143666

ニップル NO06 1/8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72143666 品番NO06X1/8
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

配管などに欠かせない継手部品です。
メッキなしもございます。

トラスコ品番692-0529 材質黄銅棒(C3604) 寸法L(mm)21 六角対辺(mm)10 接続口径DR1/8 ねじサイズR1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする