メイン画像
栗田製作所
栗田製作所の 継手・パイプ
栗田製作所の 継手
栗田製作所の パイプニップル類・鉄ソケット
ニップル NO06 3/4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72143675
品番
NO06X3/4
参考基準価格(税別)
¥1,067
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
配管などに欠かせない継手部品です。
メッキなしもございます。
トラスコ品番
692-0528
材質
黄銅棒(C3604)
寸法L(mm)
44
六角対辺(mm)
28
接続口径D
R3/4
ねじサイズ
R3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材