メイン画像

NO06X3/8 ニップル NO06 3/8 栗田製作所 72143691 NO06X3/8 ニップル NO06 3/8 栗田製作所 72143691

ニップル NO06 3/8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72143691 品番NO06X3/8
参考基準価格(税別)¥322 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

配管などに欠かせない継手部品です。
メッキなしもございます。

トラスコ品番692-0530 材質黄銅棒(C3604) 寸法L(mm)31 六角対辺(mm)17 接続口径DR3/8 ねじサイズR3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする