メイン画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ付属品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント HPタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72143858
品番
UJ20HP
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
直接作業ができない複雑な箇所に使用します。
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
従来品に比べ、全長を短縮しました。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2919
材質
構造用鋼
全長(mm)
31.5
差込角(mm)
6.35
首振角度(°)
45
差込角凹(mm)
6.35
差込角凸(mm)
6.35