代表画像

ユニバーサルジョイント ボールタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72143876 品番BJ20HP
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

直線作業ができない複雑な個所に使用します。
ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2572 材質構造用鋼 全長(mm)32 差込角凹(mm)6.35 差込角凸(mm)6.35
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする