代表画像

ラチェットめがねレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺(mm)21 トラスコ品番864-2795 注文コード72143910 品番RM-21HP
参考基準価格(税別)¥3,695 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は対辺・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。

用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2795 材質構造用鋼 厚さ(mm)【めがね】12.5、【スパナ】9 全長(mm)275 対辺(mm)21 対辺寸法(mm)21
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする