代表画像

ラチェットメガネレンチ 切替式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72144041 品番 RMR-10HP
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。

用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2829 材質構造用鋼 厚さ(mm)【めがね】8.4、【スパナ】5.5 全長(mm)158 対辺(mm)10 対辺寸法(mm)10
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする