メイン画像

ラチェットメガネレンチ 首振式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72144077 品番 RMF-08HP
参考基準価格(税別)¥2,765 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。
ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。
手に馴染む柔らかい曲線デザインです。

用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2799 材質構造用鋼 厚さ(mm)【めがね】6.5、【スパナ】4.3 全長(mm)127 対辺(mm)8 対辺寸法(mm)8
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする