メイン画像
ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの ガス分析その他関連用品
加湿筒
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72144199
品番
PD28
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
本品は校正用ガス調整装置パーミエーターのオプション品です。
パーミエーターから発生するガスはドライ状態のため、本品を使用する事により加湿、都度ガスを採取・止める必要なく湿度調整が可能です。
用途
パーミエーター発生ガスの湿度調整用。
トラスコ品番
707-2847
材質
ガラス、金属
質量(kg)
約1.1(水が入っていない状態)
使用温度範囲(℃)
5〜40
流量(L/min)
0.2〜10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません