代表画像

新型コンビネーションスパナ セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 二面幅(mm)27 トラスコ品番864-2605 注文コード72144601 品番CS-27HP
参考基準価格(税別)¥3,995 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は二面幅・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。
仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番864-2605 材質構造用鋼 厚さ(mm)9.5 全長(mm)365 二面幅(mm)27 立ち上がり角(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする