メイン画像

校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 混合・分岐器(三方)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72144680 品番PD25
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。
3つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に3方向に分岐します。
それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。

用途発生したガスの混合・分岐用。 トラスコ品番707-2852 材質ガラス 外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長62程度 外径(mm)【ガス出入口】6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする