メイン画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の コンビネーションスパナ
首振ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72144899
品番
RMF-21HP
参考基準価格(税別)
¥4,765
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。
ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。
手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
用途
ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2810
材質
構造用鋼
厚さ(mm)
【めがね】13、【スパナ】9
全長(mm)
274
対辺(mm)
21
対辺寸法(mm)
21
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。