LSP-23TTS-Y コンビパネル〈スコーグ〉 LION (ライオン事務器) 72144987

LSP-23TTS-Y コンビパネル〈スコーグ〉 LION (ライオン事務器) 72144987
LSP-23TTS-Y コンビパネル〈スコーグ〉 LION (ライオン事務器) 72144987
LSP-23TTS-Y コンビパネル〈スコーグ〉 LION (ライオン事務器) 72144987
LSP-23TTS-Y コンビパネル〈スコーグ〉 LION (ライオン事務器) 72144987
LSP-23TTS-Y コンビパネル〈スコーグ〉 LION (ライオン事務器) 72144987
LSP-23TTS-Y コンビパネル〈スコーグ〉 LION (ライオン事務器) 72144987
LSP-23TTS-Y コンビパネル〈スコーグ〉 LION (ライオン事務器) 72144987

コンビパネル〈スコーグ〉

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送36日以内出荷とは
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2285×890×1600
内容量1セット注文コード72144987品番LSP-23TTS-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

周囲をきちんと囲う高さ1600mmの3連コンビパネルです。

種別3連材質張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)、連結金具:スチール・粉体塗装(ブラック)、ベース金具:スチール・粉体塗装(ブラック)、脚端:エラストマー樹脂質量(kg)16.1イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2285×890×1600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,500/税込13,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする