12V車用バックカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72150508 品番NX-BA301(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

207万画素のAHDバックカメラ。今日もあんしんドライブ。
不安な後退時の視野を確保してより安全な運転を
コンパクトサイズ
約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。
AHD・高精細207万画素
AHD(デジタル)なので207万画素の高画質。モニターもAHD対応製品が必要となります。
ワイドな視野
水平画角 約172°/ 垂直画角 約105°/ 対角190°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。
[ IP69K ] 防塵・防水
業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。
余裕あるコード長:10m
ミニバンにも対応できる余裕の約10m。
12V車専用
本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。

付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル(ケーブル長:約7m)、取り付け用ネジ(2本)、両面テープ(1枚)、取扱説明書 質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む) 電源(V)DC12 方向【映像】鏡像映像 レンズ焦点距離:約1.35mm、明るさ:F=2.0 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く) 照度(Lx)0.9〜100000 保存温度範囲(℃)-30〜 +85 アース端子マイナスアース 撮像素子1/2.9 型カラー CMOS 画素数約207万画素 1920(水平) x 1080(垂直) 消費電流約 60 mA (12V) 画角水平:約172°/ 垂直:約105°/ 対角:約190° 動作温度範囲(℃)-20〜 +70 映像出力NTSC AHD信号 (RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする