画像準備中

マルチイヤホンスプリッター レッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72150526 品番F8Z274btRED
参考基準価格(税別)¥1,882 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

RockStarを使えば、音楽をより楽しく味わうことができます。入力用の iPodの他、ヘッドフォンを5つまで接続可能、仲間と一緒に音楽を楽しめます。5つのヘッドフォンジャックは、入出力切り替え可能で、別の iPodと接続すれば、音楽のミキシングも可能。

仕様●本体サイズ(D):60mm●本体サイズ(H):14mm●本体サイズ(W):210mm●環境自己主張マーク:なし●長さ:0.14m●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為 本体質量(g)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする