画像準備中

グラフィックボード GF-GT1030-E2GB/LP/D5

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72150605 品番4988755-048125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●LowProfile:対応●グラフィックチップ:NVIDIA GeForce GT 1030●メモリ容量:2000MB●対応BUSスロット:PCI Express3.0 (x4)●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする