E.G.ストレッチ・ロングレインパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72150709 品番 Mサイズ ブラック
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【止水ファスナー】全てのファスナーにYKK止水ファスナーとポケット部のスライダーには開閉時に持ちやすいEGオリジナルジッパータブを装備。【プラバックルWアジャスター&Dカン付ベルトループ】簡単に脱着〜ウエスト調整できるプラバックルWアジャスター仕様。プラバックルを締めて、左右のベルトを同時に引っ張りウエストサイズを調整します。左右のベルトループ下に便利なDカンを装備。【ヒザ・ヒップ部コーデュラ補強】擦れやすいヒザ・ヒップ部を摩擦に強いコーデュラ素材で補強し耐久性を高めました。【取外し可能サロペット型パンツ】サスペンダー部は面テープで簡単脱着。【パンツ裾口アジャスター】シューズ形状に合わせ裾口調整が可能。

用途【体の動きを妨げない快適レインパンツ】2.5レイヤー防水透湿4WAYストレッチ機能素材採用により、釣りの動作等の体の動きを妨げず快適に着用できる本格レインパンツ、E.G.ストレッチ・ロングレインパンツ。レインウエアとは思えない、しなやかで突っ張らない着用感により、雨の日だけでなく全天候型フィッシングパンツとしても快適に使用できます。 ブラック サイズM ウエスト(cm)72〜80
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のサイズ・カラー等をよくご確認ください。製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする