変換六角ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72150980 品番 NT-3033R
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。

用途NPTネジとPTネジの変換用 形状ネジ継手 全長(mm)35 質量(g)47 寸法PT3/8×NPT3/8 六角対辺(mm)19 最大使用圧力(MPa)〜6.9 最高使用温度(℃)-50〜150 内径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする