アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
黄銅製異径六角ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
41
注文コード
72151059
品番
NE-3034R
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途
NPTネジとPTネジの変換用
形状
ネジ継手
全長(mm)
41
質量(g)
76
寸法
PT3/8×NPT1/2
内径(Φmm)
【1】9【2】12
六角対辺(mm)
24
最大使用圧力(MPa)
〜6.9
最高使用温度(℃)
-50〜150
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材