黄銅製異径六角ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)41 注文コード72151068 品番NE-3043R
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は全長など10種類から選べます 他の種類を見る

配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。

用途NPTネジとPTネジの変換用 形状ネジ継手 全長(mm)41 質量(g)76 寸法PT1/2×NPT3/8 内径(Φmm)【1】12【2】9 六角対辺(mm)24 最大使用圧力(MPa)〜6.9 最高使用温度(℃)-50〜150 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする