※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(kW)【HHD】0.1、【HND】0.2 注文コード72152730 品番FRN0.1C3S-2J
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は適合モータ容量など26種類から選べます 他の種類を見る

スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。
高い基本性能により、幅広い用途に適用。

適合コンパクト型 構造標準型(ベーシックタイプ) 定格周波数(Hz)50 / 60 周囲温度-10〜+55℃(+50〜+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10〜+55℃(+40〜+55℃は電流ディレーティング) 適合モータ容量(kW)【HHD】0.1、【HND】0.2 冷却方式自冷 定格入力電力3相200V系列 許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒 開発系列3シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする