※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の インバータ
富士電機の インバータ本体
インバータ
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モータ容量(kW)
【HHD】0.75、【HND】1.1
注文コード
72152775
品番
FRN0.75C3S-2J
参考基準価格(税別)
¥89,600
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。
高い基本性能により、幅広い用途に適用。
適合
コンパクト型
構造
標準型(ベーシックタイプ)
定格周波数(Hz)
50 / 60
周囲温度
-10〜+55℃(+50〜+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10〜+55℃(+40〜+55℃は電流ディレーティング)
適合モータ容量(kW)
【HHD】0.75、【HND】1.1
冷却方式
自冷
定格入力電力
3相200V系列
許容過負荷
150%-1分 200%-0.5秒
開発系列
3シリーズ