- ギアレンチ フレックスヘッド モノタロウ 72154148

- ギアレンチ フレックスヘッド モノタロウ 72154148
- ギアレンチ フレックスヘッド モノタロウ 72154148
- ギアレンチ フレックスヘッド モノタロウ 72154148
- ギアレンチ フレックスヘッド モノタロウ 72154148
モノタロウ

ギアレンチ フレックスヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
この商品は呼び寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法(mm)
7
注文コード
72154148
品番
-
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高級感のある仕上げ加工を施したギアレンチ フレックスヘッドです。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
72歯のラチェットにより、細かく滑らかに回すことができます。送り角が小さいため、狭い場所でも使いやすくなっています。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。

用途
狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
全長(mm)
131.1
呼び寸法(mm)
7
寸法s(mm)
3
寸法b1(mm)
18
寸法b2(mm)
16.4
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
72
表面処理
クロームメッキ、サテン仕上げ
首振角度(°)
180
送り角度(°)
5
寸法w(mm)
7.8
寸法a1(mm)
7.9
寸法a2(mm)
4.6
ラチェット機構
あり
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ボトルやナットのサイズに合ったものを使用し、斜掛け
や浅掛けはしないでください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする