EB-aエコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1L) 注文コード 72157447 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

EB-aエコの主成分は、ポリエチレンイミン系の高分子で、無色透明のややねばり気のある液体です。これに含まれたプラス電荷は、すぐに土壌の粘土粒子表面のマイナス電荷に結びつき、細かい粒子をいくつかずつつなぎあわせて、無数のすき間を持った団粒構造をつくります。この団粒構造は、乾燥、灌水、雨水にも壊されません。土壌が団粒化して無数の空隙ができ、保水、排水が良く、通気性の良い理想的な構造が形づくられ、しかもそれが長く維持されます。

用途
・水でうすめて灌水するだけで、あらゆる種類の土壌を瞬間に多孔質の団粒にします。したがって、土壌の 透水性 通気性 保水性 保肥性 膨軟性 を著しく増加します。
・優れた発根作用で活着と根ばりを促進します。
・土壌の流亡を防止します。
・土壌のベト付きを防ぎます。
・作物の耐病性を増加します。
容量(L)1
注意
※1.畝立て後、または定植後、EB-aエコ(原液10L)を畝全面にたっぷりと灌水してください(300〜500倍)。?
※2.?灌水量は10aあたり3000L以上を目安に捨てください(多いほど浸透し効果があります)。
※3.土壌が乾燥していると効果が落ちますので、土壌が湿った状態で処理を行ってください(ニューオスマックATBを混用するとより効果があります)。
※4.?土壌表面が経年劣化する前に、追加の散布をお勧めいたします。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする