らくらくEB-a

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード72157490 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

EB-aエコの性能を1.5倍に向上させた持続性タイプです。散布するだけで土壌を改良し、透水性・通気性・保水性を高めます。作物の根張りを促進し、水田では水温上昇や水の清澄化、グラウンドでは飛砂防止にも効果を発揮します。環境に優しく、安心してご使用いただけます。

用途
・EB-aエコの性能を1.5倍に向上させ、持続性タイプに改良した細粒状土壌改良剤です。
・散布するだけで土壌改良できます。
畝立て後、土壌表面に散布してください。畝立て前に土壌と混和しないでください。
・散布後、土壌水分、灌水、降雨等の水分により、徐々に効果を示します。
あらゆる種類の土壌を多孔質の耐水性団粒にします。
・土壌の透水性、通気性、保水性、保肥性、膨軟性等物理性を著しく増加させます。
その結果、作物、樹木の活着、根張りが良くなります。
・降雨(灌水)、乾燥を繰り返しても、形成された団粒構造は持続します。
・微量要素(ホウ素、モリブデン)を配合していますので、植物の活性にも効果的です。
・水田では、田の水を清澄化し、直射光、散乱光が深くまで届きます。
水温の上昇効果が得られ、しっかりした苗に育ちます。
・グラウンド等の飛砂防止効果、防塵効果も発揮します。
・育苗の土壌、ポット栽培の土壌にも最適です。発芽、発根を促進します。
培土に混合しても、土壌の表面に散布しても効果を発揮します。
・環境にやさしい製品ですので、安心して使用していただけます。
容量(kg)2 性状類白色粒状
注意
※・標準使用量:10Kg/10a(実際の使用量は適宜加減してください。)
※・水田、畑作、ポット栽培、暗渠排水等種々の用途に使用できます。
※・畝立て後など、整地後に土壌表面に散布してください。
※・水田では、水張りの前、または、後にばらまきしてください。
※遅効性ですので、EB-aエコを耕耘直後に灌水する方法がより効果的です。
※・粒状肥料散布機が使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする