Aビネガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(11kg) 注文コード72157517 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

栽培中にカルシウムを直接補給でき、チップバーンや芯腐れなどの生理障害を予防します。細胞壁を強化し、品質・日持ちの良い作物を収穫可能。さらに、酢酸の葉面吸収により植物の代謝活性化も期待できます。

用途作物の栽培中にカルシウムを直接作物体に補給出来ます。 カルシウム欠乏に由来する生理障害(チップバーン、葉先枯れ、芯腐れ、尻腐れなど)の予防に役立ちます。 カルシウムによる細胞壁強化が品質・日持ちの良い作物が収穫出来ます。 酢酸が葉面吸収される事により植物の代謝が活性化する事が期待出来ます。 容量(kg)11 主成分酢酸4.0%、カルシウム3.4%、(酢酸カルシウム 14%) 原材料醸造酢、鶏卵卵殻
注意
※・アルカリ性農薬等との混用は避けてください。
※・リン酸が含まれている肥料との混合は、混和性をご確認の上、ご使用ください。
※・原液が目に入らないように注意し、もし目に入った場合は直ちに水で洗い流してください。
※・うすめた液は腐敗防止のため、残さないように必要量のみ調整して使い切ってください。
※・高温時における、日中の散布は避けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする