AFS-4040F-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(mm)40×40 長さ(mm)30 注文コード72157551 品番AFS-4040F-8-30
参考基準価格(税別)¥72 販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別)
57
この商品はサイズ・長さなど399種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.238 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする