NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の フレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の □40シリーズ
AFS-4040F-8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(mm)
40×40
長さ(mm)
50
注文コード
72157569
品番
AFS-4040F-8-50
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・長さ
など
399
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
1.238
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)
40
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応