衣類・布製品用防水スプレー 350ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30本) 注文コード72167439 品番200398
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

雨・雪・ドロなど水分をはじいて衣類をガード!
フッ素+シリコーンのハイブリッドパワーで強力防水!あなたの大切な靴・衣類・バッグなどを雨・雪・ドロなどからしっかりガードします。

用途繊維製品の防水 成分フッ素樹脂・シリコーン樹脂・エチルアルコール・石油系炭化水素・LPG 容量(mL)350 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量7950mL 危険物の性状非水溶性
注意
※【使えないもの】ドライクリーニングできない衣料、皮革、人工皮革、毛皮、絹、和服、ポリウレタンやビニールコーティングされた繊維製品、ゴム、ビニール
※ご使用前に、商品本体に記載の使用方法・注意事項を必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする