バックアップ材 丸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72167457 品番 BM10
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

柔軟性があり、復元力に優れています。
軽量で、耐水性です。
無毒性であり、耐薬品性に優れています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。

用途
土木建材目地材
ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。
食器、ガラス等のパッキング材。
材質高発泡ポリエチレン 長さ(m)10 適合目地幅(mm)7〜8 危険物の類別非危険物 太さ(mm)10
注意
※火気に近づけると燃焼します。使用時や保管時は火気には充分注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする