アイネット
アイネットの シーリング
アイネットの 下地材/バックアップ材
バックアップ材 丸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72167491
品番
BM18
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
柔軟性があり、復元力に優れています。
軽量で、耐水性です。
無毒性であり、耐薬品性に優れています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途
土木建材目地材
ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。
食器、ガラス等のパッキング材。
材質
高発泡ポリエチレン
色
白
長さ(m)
4
適合目地幅(mm)
12〜15
危険物の類別
非危険物
太さ(mm)
18
注意
※火気に近づけると燃焼します。使用時や保管時は火気には充分注意をお願いします。