アイモニカ
アイモニカの シーリング
アイモニカの 下地材/バックアップ材
バックアップ材 角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
72167561
品番
-
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
幅面が両面テープで作業がしやすい。
柔軟性があり、復元力に優れています。
軽量で、耐水性です。
無毒性であり、耐薬品性に優れています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途
建築・土木目地材、深さ調整材
ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。
食器、ガラス等のパッキング材。
材質
ポリエチレン独立気泡
幅(mm)
10
厚さ(mm)
15
色
グレー
長さ(m)
1
危険物の類別
非危険物
注意
※火気に近づけると燃焼します。使用時や保管時は火気には充分注意をお願いします。