バックアップ材 角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 72167570 品番 -
販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

幅面が両面テープで作業がしやすい。
柔軟性があり、復元力に優れています。
軽量で、耐水性です。
無毒性であり、耐薬品性に優れています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。

用途
建築・土木目地材、深さ調整材
ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。
食器、ガラス等のパッキング材。
材質ポリエチレン独立気泡 幅(mm)15 厚さ(mm)10 グレー 長さ(m)1 危険物の類別非危険物
注意
※火気に近づけると燃焼します。使用時や保管時は火気には充分注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする