オーバンド1kg袋

(35件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10袋) 番手#765 注文コード72167798 品番GTA-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は切り幅・番手・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。

番手#765 内径(Φmm)191 折径(mm)300 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.1 アメ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09208437
2024-06-25
用途:
紙袋製品の梱包

何十年もずっと使用しています。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
09208577
2022-11-30
用途:
花の束ね用に使用
卸売・小売業

店舗にはおいてないサイズだったので、みつかってよかったです。

対象商品:
09208455
2022-08-17
用途:
切り花の結束
岡広園芸 様 (農・林・水産業)

ちょうど良い大きさで使いやすいです。#14も愛用してます。

対象商品:
09208446
2022-05-09
用途:
ポリ袋の口をとめる(工場用)

幅もあり元々しっかりした商品なので使い勝手は良いです。
まれに敗れていたり、切れている物もありますが、1袋の内、1個2個程度なので
許容範囲だと思っています。

対象商品:
09208464
2021-11-24
用途:
梱包
製造業

今回の輪ゴムは、モノタロウが一番安かった。
ただ全商品が、モノタロウが安いわけでもなく、サービスや対応含めて注文をしている。

対象商品:
09208394
2021-10-05
用途:
袋綴じ
製造業

何度目かの購入です。翌日に配達していただけるので助かります。

対象商品:
09208367
2021-04-22
用途:
固定ピンをとめるため
建設業・工事業

発砲スチロールを固定する為に必要でした。
しっかりと固定出来てよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09208561
2020-02-15
用途:
箱物接着時
製造業

品質はもちろんきれいだし、使いやすくて良かった。発送も早く対応していただいて、本当にたすかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
1人が参考にしています
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする