パックカラー #16

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20箱×10パック) 注文コード 72168060 品番 GG-400-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

カラーバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。

用途包装・結束用 幅(mm)1.1 厚さ(mm)1.1 内径(Φmm)38 番手#16 折径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする