共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の ゴムバンド
パックカラー #16
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱×10パック)
注文コード
72168087
品番
GG-400-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
カラーバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。
用途
包装・結束用
幅(mm)
1.1
厚さ(mm)
1.1
色
青
内径(Φmm)
38
番手
#16
折径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応