PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の クリヤーホルダー
カモフラージュホルダー ロック付 5枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
72168385
品番
FL-132CH-5P(89443)
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
大事な情報を外から見えにくくするカモフラージュ柄
給与明細やレシートなどの小さな書類の落下も防ぐ、上下ロック
ホルダーの端まで全面印刷されているから、隙間からのチラ見え防止
色分け管理に便利な3色展開
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
外形寸法(mm)
220×310
規格
A4-S
シート厚さ(mm)
0.15