指サック メクリッコ シリコンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 72168428 品番 KM-302C(35934)
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

伸びて指先にきゅっ!だから、しっかりめくれる!
男性でも女性でも使いやすいカラーリング・指につけていても目立ちにくいクリアカラー。
伸びて指先にきゅっと、しっかりフィットするので、”紙がスムーズ”にめくれます。
他の作業もしやすい絶妙な摩擦力です。
リング形状なので長時間付けたままでもムレにくく、爪の長い方でも安心。
ゴム臭くないシリコンタイプ。

材質シリコンゴム 長さ(mm)14 サイズM 内径(Φmm)14.5 入数(個)5入り(クリアホワイト1、ライトブルー2、ブルー2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする