クラフトテープ 専用カッター スタンドカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72168629 品番 TC-510P(31458)
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

サクッと切れて、スッと立つ
切りやすくて しまいやすい クラフトテープカッター
自立する本体形状でクラフトテープの収納問題を解決!カットも楽々!
テープを使わない時、自立させておけるので…
・棚やツールボックスなどの隅に省スペースでしまっておける
・リビングや玄関にそのまま置いておいても邪魔にならない
・テープの側面が床に付かないので、ホコリの付着を防止
触れてもケガをしにくい安全な刃形状
曲線状に配列した刃で楽々カット
握りやすい立体カーブ形状。テープカット時に握り込むとテープをロック&狙った位置でしっかりカット。

材質本体=66%再生樹脂(コア=100%再生ABS) ベージュ 質量(g)72 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×76×81 適合テープ外径(Φmm)最大124まで 適合テープ芯内径(Φmm)最大3インチ (約75) 適合テープ幅(mm)38〜50 グリーン購入法適合
注意
※テープは別売りです。
※適合テープ:クラフトテープ専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする