クリアーホルダー A4 再生材使用パック品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 72168681 品番 FL-175HO-100(89353)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お得なA4クリアーホルダーパック品。
再生材使用で環境にも配慮。

材質20%再生ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.18 枚数100 外形寸法(縦×横)(mm)310×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする