真空バルブユニットMV030・090タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ構造真空供給制御弁2方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC) フィルターフィルタ付 注文コード72168705 品番MV090-01-F-PL-1L/DC24V
参考基準価格(税別)¥22,260 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はバルブ構造・フィルターなど10種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ポンプによる吸着搬送システムの真空制御に最適。電子式真空スイッチは見やすいLED表示付。真空ラインのON/OFFを確実に制御。

電圧(V)DC24 リード線(m)1 バルブ構造真空供給制御弁2方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC) フィルターフィルタ付 配線方式エルコネクタ・プラスコモン(LEDインジケータ付) 形式MV090真空供給側有効断面積2.0mm2(V→VS) 真空スイッチ真空スイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする