カレッジアニマル学習帳 科目名入 A4 方眼(算数)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード72168760 品番LPA2N
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

”まっしろなどうぶつ”たちといっしょに学ぼう
かわいいアニマル柄のノートで子どもたちの学びをサポート!
小学生のためのカラフルな動物イラストが特徴の「カレッジアニマル学習帳」は、科目によって表紙の色とイラストが違うので区別しやすく、必要なノートをすぐに見つけられます。学校の授業にとても便利です。

寸法(mm)210×297 規格A4(学用2号) 枚数30枚 5mm方眼罫中心リーダー入 製本糸綴じ 科目算数

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする