カレッジアニマル学習帳 1年生用 3冊束

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード72168787 品番LP103N
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

”まっしろなどうぶつ”たちといっしょに学ぼう
かわいいアニマル柄のノートで子どもたちの学びをサポート!
小学生のためのカラフルな動物イラストが特徴の「カレッジアニマル学習帳」は、科目によって表紙の色とイラストが違うので区別しやすく、必要なノートをすぐに見つけられます。学校の授業にとても便利です。

寸法(mm)179×252 規格セミB5(学用3号) 枚数30枚 こくご8マス・横開きさんすう6マス・じゆうちょう無地 製本糸綴じ 科目こくご・横開きさんすう・じゆうちょう無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする