曜日別特売
MV180-03-PL/DC24V 真空バルブユニットMV030・090タイプ コガネイ 72168845

真空バルブユニットMV030・090タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ構造真空供給制御弁3方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)フィルターフィルタなし注文コード72168845品番MV180-03-PL/DC24V
参考基準価格(税別)¥22,150販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ポンプによる吸着搬送システムの真空制御に最適。電子式真空スイッチは見やすいLED表示付。真空ラインのON/OFFを確実に制御。

電圧(V)DC24リード線(m)0.3バルブ構造真空供給制御弁3方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)フィルターフィルタなし配線方式エルコネクタ・プラスコモン(LEDインジケータ付)形式MV180真空供給側有効断面積4.0mm2(V→VS)真空スイッチ真空スイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする