コガネイ
コガネイの ホース
コガネイの チューブ
ナイロンチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72168888
品番
N12-B-100
参考基準価格(税別)
¥45,740
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。耐摩擦、耐屈曲疲労、耐寒性、耐候性に優れています。
特性
耐寒/耐摩耗(耐摩擦)/耐水/耐候/耐屈曲疲労/保形性(寸法安定性)
材質
ナイロン12
色
黒
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-40〜70
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
12
使用流体
空気/真空