コガネイ
コガネイの ホース
コガネイの チューブ
フラットチューブ ウレタン・ナイロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72168924
品番
N6P-B
参考基準価格(税別)
¥10,160
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。狭い配管スペースに最適2芯チューブ、接続時のチューブ判別用マーキング入り。
内径(Φmm)
4
使用流体
空気/真空
材質
ナイロン12
外径(Φmm)
6
色
黒
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20〜60
注意
※真空圧力は− 99.99 〜 0KPa
※使用温度範囲は、チューブが静止状態時の値です。