曜日別特売
NCU-FR602-02-A マルチシリーズ(全項) コガネイ 72169274

マルチシリーズ(全項)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
オートドレン仕様オートドレン
内容量1個注文コード72169274品番NCU-FR602-02-A
参考基準価格(税別)¥29,910販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。

管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83オートドレン仕様オートドレンケース-取付方式ブラケット付ねじの種類Rcろ過度(μm)5設定圧力単位MPa圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする