曜日別特売
NHC1D-10-ZE255B1 ハンドボーイ コガネイ 72176222

ハンドボーイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個シリンダー径(Φmm)10スイッチ数1個付(センサスイッチ)注文コード72176222品番NHC1D-10-ZE255B1
参考基準価格(税別)¥33,540販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。

作動方式複動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油不要質量(g)45繰返し精度(mm)±0.01最適把持力(N)(閉側)11、(開側)17開閉ストローク(mm)4スイッチ種類3線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC4.5~28Vリード線長さ(mm)3000シリンダー径(Φmm)10スイッチ数1個付(センサスイッチ)最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする