コガネイ
コガネイの ロータリアクチュエータ/エアチャック
コガネイの ロータリアクチュエータ
コガネイの ベーンタイプ
ハンドボーイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
20
スイッチ数
-
注文コード
72176335
品番
NHC1D-20
参考基準価格(税別)
¥40,040
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径・スイッチ数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10〜25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。
作動方式
複動形
配管接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
保証耐圧力(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
0〜60
給油
不要
質量(g)
205
繰返し精度(mm)
±0.01
最適把持力(N)
(閉側)49、(開側)65
開閉ストローク(mm)
10
スイッチ種類
センサスイッチなし
リード線長さ(mm)
-
シリンダー径(Φmm)
20
スイッチ数
-
最高使用頻度(回/min)
180
開閉ストローク(両側)(mm)
0.2(応差)
位置決め精度(mm)
0.1