曜日別特売
NHE1D-16-ZE255A1 三爪ハンド コガネイ 72176518

三爪ハンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード72176518品番NHE1D-16-ZE255A1
参考基準価格(税別)¥106,110販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~25・メカハンド 三爪ハンドにリニアガイドを採用し、耐荷重、耐モーメントをアップ。中空穴を装備し、ワーク離脱用のシリンダ組込みなどに最適。

シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6仕様三爪ハンド種類ハンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする